リアスプロケット 520-46 51602-46

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16550820 品番51602-46
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:51602-46
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番50602-46)
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER600 [モンスター] 99-02
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER900 [モンスター] 93-99
歯数[丁数]:46
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

適合907 PASO IE 90-92に適合 材質アルミ 歯数46T ハードアルマイト チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする