リアスプロケット 525-42 51608-42

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16550856 品番51608-42
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:51608-42
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。別途スプロケットキャリアが必要です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-01 520CON
ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 02 520CON
ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON
ドゥカティ[DUCATI] MH900e 01
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ
備考:別途スプロケットキャリアが必要です。

適合748/916/996 525CONVERT 材質アルミ 歯数42T ハードアルマイト 備考別途スプロケットキャリアが必要です。 チェーンサイズ525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする