メーカー名:アファム
メーカー品番:71800-42
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 990ADVENTURE [アドベンチャー] 07-11
ケーティーエム[KTM] 950ADVENTURE [アドベンチャー] 03-06
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:150mm
取付穴数:6穴