メーカー名:アファム
メーカー品番:71801-37
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ケーティーエム[KTM] RC8
ケーティーエム[KTM] RC8R
ケーティーエム[KTM] 990SUPERDUKE [スーパーデューク]
ケーティーエム[KTM] 990SUPERDUKE R [スーパーデューク]
ケーティーエム[KTM] 990SMT
取り付け穴径:14
歯数[丁数]:37
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:124mm
取付穴数:5穴