画像は、イメージとなります。

71801-38 リアスチールスプロケット 525-38 71801-38 AFAM(アファム) 16551057 71801-38 リアスチールスプロケット 525-38 71801-38 AFAM(アファム) 16551057

リアスチールスプロケット 525-38 71801-38

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16551057 品番71801-38
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:71801-38
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ケーティーエム[KTM] RC8
ケーティーエム[KTM] RC8R
ケーティーエム[KTM] 990SUPERDUKE [スーパーデューク]
ケーティーエム[KTM] 990SUPERDUKE R [スーパーデューク]
ケーティーエム[KTM] 990SMT
取り付け穴径:14
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:124mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼) 歯数38T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数5穴 取付穴径(mm)14 寸法PCD(mm)124 チェーンサイズ525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする