画像は、イメージとなります。

86500-42 リアスチールスプロケット 525-42 86500-42 AFAM(アファム) 16551136 86500-42 リアスチールスプロケット 525-42 86500-42 AFAM(アファム) 16551136

リアスチールスプロケット 525-42 86500-42

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16551136 品番86500-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

メーカー名:アファム
メーカー品番:86500-42
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 04-11
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-11
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 04-11
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:140mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼) 歯数42T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数5穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)140 チェーンサイズ525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする