画像は、イメージとなります。

86600-40 リアスチールスプロケット 530-40 86600-40 AFAM(アファム) 16551161 86600-40 リアスチールスプロケット 530-40 86600-40 AFAM(アファム) 16551161

リアスチールスプロケット 530-40 86600-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16551161 品番86600-40
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メーカー名:アファム
メーカー品番:86600-40
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 1200 [デイトナ] 93-95
トライアンフ[TRIUMPH] TROPHY1200 [トロフィー] 93-03
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER955i [タイガー] 02-04
トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA1000 [デイトナ] 91-95
トライアンフ[TRIUMPH] TROPHY1000 [トロフィー] 92
取り付け穴径:12.5
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼) 歯数40T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数5穴 取付穴径(mm)12.5 寸法PCD(mm)110 チェーンサイズ530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする