メーカー名:アファム メーカー品番:92634-41 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: ビーエムダブリュー[BMW] F650GS 09-11 ビーエムダブリュー[BMW] F800GS 09-11 取り付け穴径:8.5 歯数[丁数]:41 チェーンサイズ:525 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:168mm 取付穴数:6穴