メーカー名:アファム
メーカー品番:92836-40
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE910S [ブルターレ] 05-08
エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE989R [ブルターレ] 08-09
エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F4 1000 05-09
取り付け穴径:10.25
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:152mm
取付穴数:5穴