リアスプロケット 530-46 13813-46

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16552780 品番13813-46
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:13813-46
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番12813-46)
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03
ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06
歯数[丁数]:46
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 歯数46T ハードアルマイト チェーンサイズ530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする