メーカー名:アファム メーカー品番:13813-47 販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番12813-47) 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14 ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03 ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06 歯数[丁数]:47 チェーンサイズ:530 色[カラー]:ハードアルマイト 材質[素材]:アルミ