メーカー名:アファム メーカー品番:17604-43 販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。 適合情報: カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-06 カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-06 カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 02-05 カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05 歯数[丁数]:43 チェーンサイズ:530 色[カラー]:ハードアルマイト 材質[素材]:アルミ