メーカー名:アファム
メーカー品番:87603-43
販売備考:GSX1400装着不可です。カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番86603-43) 主な適合:GSX1300R 08-16/GSX-R1000 01-08/SV1000/N/S
適合情報:
スズキ[SUZUKI] B-KING [ビーキング]
スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-17
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08
スズキ[SUZUKI] SV1000 海外 03-07
スズキ[SUZUKI] SV1000S 海外 03-07
トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT RS 955i [スプリント] 01-02
スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-15
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1050 [タイガー] 07-11
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ