リアスプロケット 530-44 87603-44

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16552956 品番87603-44
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:87603-44
販売備考:GSX1400装着不可です。カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番86603-44) 主な適合:GSX1300R 08-16/GSX-R1000 01-08/SV1000/N/S
適合情報:
スズキ[SUZUKI] B-KING [ビーキング]
スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-17
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08
スズキ[SUZUKI] SV1000 海外 03-07
スズキ[SUZUKI] SV1000S 海外 03-07
トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT RS 955i [スプリント] 01-02
スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-15
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1050 [タイガー] 07-11
歯数[丁数]:44
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

適合GSX-R1000 01-08/T509 97-01 材質アルミ 歯数44T ハードアルマイト チェーンサイズ530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする