YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の その他LED電球
フィラメントLED エジソン形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16575085
品番
LDE6LG64C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
消費電力(W)
8
定格電圧(V)
100
口金
E26
本体寸法(mm)
W64×H137×D64
本体質量(g)
41
全光束(Lm)
810
光源
LED
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.117
寿命
20000時間
光源色
電球色相当
明るさ
60形相当
ガラス色
クリア
周波数(GHz)
50/60