用途空圧シリンダの駆動切換用にオプション外部パイロット / 切削油対応品接続口径【P・R1・R37ポート】Rc1/2種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁電圧(V)DC24保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁個別排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)保持電流(A)0.015電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応最低パイロット圧力(MPa)0.2~0.7切替位置数2位置シングルA・Bポート管接続口径Rc1/2