用途空圧シリンダの駆動切換用にオプションA・Bポートフィルタ内蔵/サージキラー・ランプ付接続口径Rc1/4(P・R1・R2ポート)種類ベース搭載用単体バルブ電圧(V)DC24保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ、リード線付最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)保持電流(A)0.017RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類パイロット式ソフトスプール弁切替位置数3位置P・A・B接続A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ継手