AR25K-N03-B レギュレータ (AR25K-〜) SMC 16636077

レギュレータ (AR25K-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16636077 品番AR25K-N03-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品は204種類から選べます 他の種類を見る

・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵。

管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 仕様(K) 逆流機能付 ボディサイズ25 ねじの種類(N) NPT ハンドル(-) 下向き 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16636077 AR25K-N03-B 33040607 AR30K-N03-D AR30(K)-D Series レギュレータ SMC AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 1個 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする