cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
M110ベーキングカップ シンプルチェック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(80枚)
注文コード
16667011
品番
101
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
直接生地を充填し、そのまま焼成することが出来ます。焼き方が不要で利便性に優れています。
適合袋(上記リンク:1251、1252、1284)があります。ご覧ください。
仕様
【オーブン】可
材質
未晒クラフト・樹脂ラミ
容量(mL)
150
寸法(Φ×mm)
底59×H50
耐熱温度(℃)
約180