cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
M306ベーキングカップ チューリップ 茶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16667029
品番
106
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
直接生地を充填し、そのまま焼成することが出来ます。焼き方が不要で利便性に優れています。
仕様
【オーブン】可
材質
樹脂コート・未晒クラフト
容量(mL)
100
寸法(Φ×mm)
底50×H50
耐熱温度(℃)
約180