cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
M408マフィンカップ ハーフブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16667038
品番
107
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
マフィンやカップケーキにお使い頂けるスタンダードなベーキングカップです。焼き型は不要です。
仕様
【オーブン】可
適合
ガス袋:1200・1251・1252・1284
材質
晒クラフト
容量(mL)
150
寸法(Φ×mm)
底59×H50
耐熱温度(℃)
約180