cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
ベーキングカップ M204 リーフ59径
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(80枚)
注文コード
16674765
品番
1923
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
直接生地を充填し、そのまま焼成することが出来ます。焼き方が不要で利便性に優れています
ぴったりな袋もございますので、別途ご確認ください(商品コード:1200、1251、1252、1284)。
仕様
【オーブン】可
材質
樹脂コート・未晒クラフト
容量(mL)
150
寸法(Φ×mm)
直径59×H50
耐熱温度(℃)
約180