cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
ペットカップ丸型(白無地)60径×20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(300枚)
注文コード
16681370
品番
6156
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
材質
晒片艶クラフト・PET
寸法(Φ×mm)
60×H20/300入
耐熱温度(℃)
180(目安)