cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
CK42 カラーマフィン(イエロー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16681598
品番
6202
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
カラフルな5色が揃ったカラーマフィンが大人気です。
テイスト感をアピールして店頭を華やかに飾ります。
仕様
【オーブン】可
材質
PET・グラファン紙・晒クラフト
色
イエロー
容量(mL)
130
寸法(Φ×mm)
底59×H45(130ml)