cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
ペットカップ丸型(ペイント)70径×20高 300入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(300枚)
注文コード
16682079
品番
6425
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
色
ペイント
寸法(Φ×mm)
70×20高
耐熱温度(℃)
180(目安)