曜日別特売
LU-984DU ATBペダル wellgo(ウェルゴ) 16710697

ATBペダル

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード16710697品番LU-984DU
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン
リフレクター内蔵

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック材質樹脂寸法(mm)107×95.5×28ベアリング2DUスピンドルボロン寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16710697
2025-08-10
用途: 日常的に使うつもり
湘南アクティブ

ペダルの軸が固い 油をさしてしばらく使ってみたものの改善する様子がなく漕いでいて倍は疲れてしまうので外しました

対象商品 : 16710697
2024-02-21
用途: レストア用
その他業種

コスパのバランスも良い。安定しており普通に良品です。

対象商品 : 16710697
2023-01-10
用途: マウンテンバイクのペダルの交換に
電気・ガス・熱供給・水道業

コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。高価なものはいくらでもありますが、これは必要十分です。中心先端のキャップが乗車前後に押し込みしておかないと外れそうになりますが、気になる点はそれくらいです。

3が参考にしています
対象商品 : 16710697
2020-02-26
用途: 自宅のクロスバイクのペダルを交換
その他業種

少し安っぽいですが、実際に安いのでしょうがないです。形がフラットペダルですので、足あたりが良いです。

対象商品 : 16710697
2019-10-06
用途: ペダルの交換
サービス業

通常のペダルよりも幅広でとても漕ぎ易く、値段的にも満足いく商品でした。
がペダルキャップが2日ほどの使用で漕いでいる途中でどこかへいってしまったのでマイナス1です。

3が参考にしています
対象商品 : 16710697
2021-01-11
用途: ペダルの交換に

通勤用自転車にこのペダルに交換しました。使用して一年あまりで、片方のペダルキャップ、リフレクターがいつの間にか紛失。形は恰好よくペダルも踏みやすいのですが。もっとしっかり設計して欲しい。補修部品があったとしても費用が掛かりそうだし、買い替えになるかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16710697
2019-05-07
用途: 劣化した純正ペダルの交換

質感やベアリングの固さはともかく、滑り止めは効いてるし幅広で踏みやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 16710697
2019-11-22
用途: サイクリング
サービス業

お値段の割には作りがしっかりしています。
耐久性が良ければ言うことなし!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする