KC139AA センタースタンド NUVO 16711424

センタースタンド

(21件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
16711424
品番
KC139AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,510

カットすることでサイズ調整が可能なアルミ製センタースタンド
305~225mmの目盛り付き(10mm単位)

シルバー
適合ホイールサイズ(inch)
22~28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16711424
2023-10-21
用途: サイドスタンド交換
製造業

ある程度強めに締めないと、衝撃で位置がずれクランクと干渉するため強めに締めたところ取付プレートが破断して使い物にならず

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 16711424
2022-12-18
用途: 通勤・街乗りMTB用スタンド

旧い26インチのクロモリMTBだとギリギリ取付ボルトの長さ足りました。他の方々が書かれている通り、特にパイプの太いアルミフレームだと付属の取付ボルト長さが足りなくなる可能性が高いです。取付可能パイプ径を表示してあれば親切かと思います。
フレームの形にもよるのでしょうが、このフレームではスタンド長は切らずにそのままでいけました。

1が参考にしています
対象商品 : 16711424
2022-06-05
用途: ロードバイクメンテ

ロードにスタンドはダサいと半世紀。通勤で駐輪場に止めるとき不便なのでこの製品を試しました。軽いです。クリアランスが特別なものでなければ大半のロードにも着くんじゃないでしょうか。
切って使う前提で製品印がついているんですが700Cなら27インチから28インチの間で切ればいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16711424
2022-05-21
用途: レストア
東祥企画自動車・二輪車・自転車関連業

お安くてとってもいいです。良く出来ています。ビンテージにも合います。

対象商品 : 16711424
2021-02-03
用途: ピクニカ のセンタースタンド
サービス業

中古で手に入れたピクニカ で輪行通勤しています。少しでも軽くしようと元々ついていたスタンドを外してセンタースタンドをつけることにしました。
一般的なセンタースタンドはネジ留めで長さを調整するタイプが多いのですけどちょっとカッコ悪い。
そこで潔く切って使えるセンタースタンドを探して早速装着しました。
見た目にスマートだし、何よりも軽い!
輪行通勤してるので軽いのはとても重要なんです。
とにかくいい買い物ができました。

対象商品 : 16711424
2021-02-25
用途: 26インチMTBに
チトワンエンタープライゼス合同会社サービス業

自転車のスタンドは付け替えて使い回すようなものではないので、長さ調整の機構は不要と常々おもっていました。切って調整するやり方はシンプルでよいです。
付属の取り付け用のボルト(50mm)が短かったので、別途準備しました(60mm)。3/8 16山 というインチネジでした。Mネジにしておいてほしいところです。
フレームとのあたり面はズレ防止の形状になっていますが、ネジ1本で止める構造なので使用しているうちどうしても回転してしまいます。1mmのゴムシートを挟んで安定させました。

3が参考にしています
対象商品 : 16711424
2020-07-15
用途: 26インチ自転車に
サービス業

ネジ一本で留める簡単な構造。取り付ける自転車によって長さを切って調節して使用します。なので、金属切断用の糸ノコ等が別途必要。簡単に切断できたので普通のノコギリでもいけると思う。

対象商品 : 16711424
2021-03-10
用途: ピクニカ(折畳み自転車)のセンタースタンド
サービス業

ネジで調整するセンタースタンドが多いのですが、いまいちカッコ悪い。切って使えるスタンドを探していました。少し短めに切って14インチのピクニカ に装着しました。
少し太さが気になるものの調整式のスタンドよりもスマートにつける事ができました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする