Tower マグネットストレージバスケット ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16715031 品番41524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの収納ケースシリーズ。
キッチン・バスルーム・ランドリー・オフィスなど、使い方はアイデア次第!
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面
【フック取り付け時の高さ】約16.5cm

材質本体:ABS樹脂、マグネット、滑り止め:シリコーン 寸法(mm)約295×120×H140 ホワイト 質量(g)約640 内寸(mm)約290×110×H135 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする