cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
cottaの 回転台
ケーキプレート75角 (ブラック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16727186
品番
42793
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ケーキを置く面にPP貼加工がしてあります。
材質
紙・表面加工:外側/ニス、内側/PP貼
寸法(mm)
75×75×H15
色
ブラック
質量(g)
3