EAトCO Oros S おろし金S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16729067 品番43043
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小さくてもしっかりおろせるミニサイズのおろし金。
ワサビやショウガ、ニンニクなどを卓上ですりおろし、新鮮なまま使えます。
カーブがついたトレー形状なので、すった汁がこぼれにくいデザインです。
卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズ。

材質ステンレス 寸法(mm)47×120×H12 サイズS 質量(g)54 食器洗浄機×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする