cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの スライサー・削り/おろし/ジューサー
cottaの おろし金
EAトCO Oros おろし金M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16729076
品番
43044
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
薬味を卓上ですりおろし、さっと料理に添え新鮮なままいただけます。
周囲にカーブをつけたトレー形状で、すって出た汁はこぼれにくく、お鍋の汁ものなどに薬味を溶かしながら入れられます。
材質
ステンレス
寸法(mm)
47×203×H12
サイズ
M
質量(g)
95
食器洗浄機
×