曜日別特売
43045 EAトCO Oros L おろし金L cotta 16729085

43045 EAトCO Oros L おろし金L cotta 16729085
43045 EAトCO Oros L おろし金L cotta 16729085
43045 EAトCO Oros L おろし金L cotta 16729085

EAトCO Oros L おろし金L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16729085品番43045
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

そのままテーブルに出せる、洗練された角形フォルムのおろし金。
しっかりした目立てで、力を入れずにおろすことができます。繊維がからみにくく、お手入れも簡単。
少し傾けるだけでフチの斜め角から水分を切ることができます。

材質ステンレス寸法(mm)70×200×H15サイズL質量(g)200食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする