シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンセットです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンセットです。キタコ製ボアアップKITの各排気量ごとに取り揃えています。※排気量、ボアアップKITの新旧をご確認下さい。
エンジン分解時には必ず交換しています。再利用はパッキン類の潰れによるオイル漏れやボルト締め付け過ぎによるケース変形・ねじ山破損につながります。ケチる部品ではないです。
素早い対応で満足しています。特に問題なく使用できました。