ブレーキシュー(ノンアスベスト)

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種XR70R・CRF70F・DIO系(ドラム車)・ズーマー・バイト・トゥディ・タクト(AF16/AF24/AF30)・ジャイロX・アップ・ジョルノ(AF70)等 フロントに適合IO系・XR70R・CRF70F・タクト(AF09/AF16/AF24/AF30/AF31)・ジャイロX・キャノピー・ジャイロアップ(TA01)等 リアに適合 注文コード16729782 品番770-1029020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は主な適合車種など8種類から選べます 他の種類を見る

高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。
高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの”効き”を持続させます。
※ブレーキシューは消耗品です。ライニング材の残量が1mmになった時点で新しいシューと交換して下さい。

主な適合車種
XR70R・CRF70F・DIO系(ドラム車)・ズーマー・バイト・トゥディ・タクト(AF16/AF24/AF30)・ジャイロX・アップ・ジョルノ(AF70)等 フロントに適合
IO系・XR70R・CRF70F・タクト(AF09/AF16/AF24/AF30/AF31)・ジャイロX・キャノピー・ジャイロアップ(TA01)等 リアに適合
メーカーホンダ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ブレーキシューは消耗品です。ライニング材の残量が1mmになった時点で新しいシューと交換して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16729782 770-1029020 70339466 770-1029030 ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16729782
2021-02-03
用途:
街乗りスクーターの性能アップに
その他業種

社外商品ですがブレーキ性能を手軽にアップできますのでオススメです。
ブレーキ泣きがある方は試してみる価値有りです。

1人が参考にしています
対象商品:
16729782
2020-01-31
用途:
スクーターのブレーキの鳴き対策として。
その他業種

HONDA Dio AF68(2008年製)のフロントブレーキに対し適用。



9年オチの純正から MonotaROで調達したA社製を1年使ったが、
幾ら対処しても鳴きが改善せず困っていた。

そこで最終手段としてシューのブランドを換える事とし、
その最初に選択したのが この製品。

開封前から両側とも同じ箇所に僅かに錆び・・・ 不安が過ぎった
モノの、ドラムと接触しない箇所でもありシリコンオイルで
磨くだけの処置で錆は概ね落とせた為 不問とした。



純正やA社製に比べ付属したスプリングが緩い、リアも 同社
770-1087020を用いたが同じ使用感だ、装着は楽なので良いが
その耐久性は様子を診るしかない。



卓上に固定したベルトサンダでシューの角を僅かに落として
装着、いきなり一切鳴きの無い制動が得られるようになった、
A社製では のっけから鳴いていたので この差は小さくない。

少なくともウチの車体には KITACO製が馴染むと結論出来た、
此れから数年 しっかり機能する事を期待したい。

1人が参考にしています
対象商品:
16729782
2020-03-01
用途:
バイク運転時
サービス業

ブレーキシューが鳴き始めたので交換しました。
ブレーキをかけてみてスムーズに止まりました。
純正部品より熱をもちにい感じがします。

対象商品:
16729782
2019-11-12
用途:
原付整備

今まで、ノーブランドやNTBも使用しましたが、スリット加工してあるキタコの方が鳴きが出にくいと思います。価格も手ごろで良い製品です。

対象商品:
16729782
2019-09-28
用途:
消耗品

消耗品は安く購入したいので此方で購入。よく効いてます。

2019-06-23
用途:
ブレーキシューの消耗につき交換
運輸・通信業

スリットの効果からか非常に効きが良い。また購入します。

対象商品:
16729782
2019-05-26
用途:
バイクのメンテナンスに使用
卸売・小売業

以前使用していた物よりもブレーキのききが良いので満足しています。

対象商品:
16729782
2018-06-20
用途:
Today AF67 ブレーキシュー交換
運輸・通信業

ホンダ純正部品と悩みましたがメーカーと評価から本製品を購入。
実際に交換してみると純正よりもシューが柔らかい感じで明らかに良い効きでした。耐久性についてはこれから様子見になりますが、いまのところ満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする