44918 cotta 大理石めん棒 M cotta 16742401

44918 cotta 大理石めん棒 M cotta 16742401
44918 cotta 大理石めん棒 M cotta 16742401
44918 cotta 大理石めん棒 M cotta 16742401

cotta 大理石めん棒 M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16742401品番44918
参考基準価格(税別)¥3,823販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

木製の持ち手がついた、大理石の麺棒です。
重さがあるので、力を入れずに生地をしっかり伸ばすことができます。
大理石は冷たさを保てるので、生地がだれることなく作業できます。
木製のトレイにはcottaのロゴが入っています。

材質大理石、ブナの木寸法(mm)本体:55×250(全長480) トレイ:48×223サイズM食器洗浄機×
注意
※落下などの衝撃で割れることがありますので、取扱いにご注意ください。
※食洗機などは欠けの原因となるので使用せず、手洗いしてください。
※天然の大理石を使用しているため、柄や色など石目模様は商品により異なります。
※天然石のため、ご使用において問題のない程度のカケやキズ、小さなくぼみは良品となります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする