コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 コネクタ形状- 注文コード16742477 品番MXH6-5Z
参考基準価格(税別)¥16,610 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はストローク・コネクタ形状・オートスイッチ種類など530種類から選べます 他の種類を見る

許容モーメント最大2倍以上向上
高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
3方向からの配管が可能

ストローク(mm)5 オートスイッチ品番- オートスイッチ個数- リード線(m)- コネクタ形状- コード長さ(m)- 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12122775
2017-12-12
用途:
部品が故障した為、交換
製造業

納期がはっきりしているので、メンテナンス時の暫定対策が取りやすい。
(何日もたせれば交換出来るかの判断がしやすい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする