マイクロプレイン クラシックグレーター(ハンドル無)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード16752255 品番46100
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

キッチンの引き出しにも収まる縦長タイプのグレーター。
今や世界各国で愛用されるフードグレーターのメーカーに躍進させた原点のシリーズです。
柑橘類の皮、チーズ、生姜、ニンニク、アーモンド、チョコレート、玉ねぎなどを削るのに適しています。

付属品プラスチックハードカバー 材質ステンレススチール、ポリ塩化ビニール 寸法(mm)315×36×H6 質量(g)約33 食器洗浄機可(ケース除く)
注意
※刃物ですので、指を怪我しないように充分注意して作業して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする