曜日別特売
46103 マイクロプレイン ジャパニーズスタイル グレーター cotta 16752289

46103 マイクロプレイン ジャパニーズスタイル グレーター cotta 16752289
46103 マイクロプレイン ジャパニーズスタイル グレーター cotta 16752289

マイクロプレイン ジャパニーズスタイル グレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(1本)注文コード16752289品番46103
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

マイクロプレインの性能はそのままに日本人が日常使う食材に特化した刃付けをした日本限定モデル。
生姜やニンニク、大根、山芋、玉ねぎなど水分の多い食材が得意。
マイクロプレイン製品が誇る目詰まりのしにくさ、切れ味の良さ、安全性の高さはそのままに、
刃の配列を変更し、さらに0.01mm立てることで水分の多い食材の卸をスムーズに行えます。

材質ステンレススチール、ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム寸法(mm)315×66×H32質量(g)約140食器洗浄機可(ケース除く)
注意
※刃物ですので、指を怪我しないように充分注意して作業して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする