cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
CH-72 チーズケーキカップ キュービック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16756516
品番
50204
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
マフィンやカップケーキにお使い頂けるスタンダードなベーキングカップです。焼き型は不要です。
仕様
【オーブン】可
材質
晒クラフト(耐熱性)
寸法(mm)
底50×高20(40cc)
容量(mL)
40
耐熱温度(℃)
180(目安)