cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
M501 チーズケーキカップ ワイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16756525
品番
50205
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
マフィンやカップケーキにお使い頂けるスタンダードなベーキングカップです。焼き型は不要です。
仕様
【オーブン】可
材質
晒クラフト(耐熱性)
寸法(mm)
底58×高23(70cc)
容量(mL)
70
耐熱温度(℃)
180まで(目安)