cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
紙樹脂ケースKC12-6023(無地)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16757837
品番
50944
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
寸法(mm)
底60×高23
色
無地
容量
80cc
耐熱温度(℃)
180(30分以内を目安)