cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
MC-82ペットケーキカップ(オレンジロゴ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16766718
品番
56704
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
直接生地を充填し、そのまま焼成することが出来ます。焼き方が不要で利便性に優れています。
仕様
【オーブン】可
材質
晒クラフト・HSPET
寸法(mm)
底35×高45
容量
65cc