cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
CT602ベーキングトレー(茶無地)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16775845
品番
56976
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
片面をE段加工しているので軽くて強度があり、直接生地を流し込んで焼成としてもお使い頂けとっても便利です。
仕様
【オーブン】可
材質
E段 未晒クラフト
寸法(mm)
底寸140×65×H45
容量
500cc
耐熱温度(℃)
180(目安)