cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
マフィンカップ (ナチュール)小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16776071
品番
57039
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
マフィンやカップケーキにお使い頂けるスタンダードなベーキングカップです。焼き型は不要です。
仕様
【オーブン】可
材質
未晒クラフト
寸法(mm)
底43×高35
容量(mL)
70