cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
BT56 クラフトキューブ ティータイム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16791857
品番
68976
参考基準価格(税別)
¥1,365
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
かわいいキューブ型のベーキングカップです。
マフィンやカップケーキなどお手軽サイズの焼き菓子に未晒のナチュラルな風合いがぴったりです♪
仕様
【オーブン】可
材質
耐油未晒クラフト
寸法(mm)
40×40×H40
容量
85cc