cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
PTC05030 ペットカップ ポルカドット イエロー(小)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(300枚)
注文コード
16792067
品番
69198
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
焼き型の必要がなく、生地を充填してそのまま焼成できますので経済性・効率性に大変優れており、そのまま店頭に並べられます。
パン・菓子の焼成や器としてはもちろん、食品全般に幅広くお使いいただけます。
仕様
【オーブン】可
材質
晒片艶クラフト、PET
寸法(Φ×mm)
50×H30
特性
耐水・耐油・耐熱性