cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
cotta マフィンカップ エレガンス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16794770
品番
71280
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
マフィンやカップケーキにお使いいただける定番のベーキングカップです。
仕様
【オーブン】可
材質
晒
容量(mL)
150
寸法(Φ×mm)
底59×H50