cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
cotta マフィンカップ スタンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16794779
品番
71281
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
マフィンやカップケーキにお使いいただける定番のベーキングカップです。
仕様
【オーブン】可
材質
未晒
容量(mL)
150
寸法(Φ×mm)
底59×H50