cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
CA41 ベーキングカップ カフェスイーツ(アンティーク)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16795540
品番
71843
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
すっきりシェイプされたシルエットが人気のベーキングカップです。
仕様
【オーブン】可
材質
晒クラフト
寸法(mm)
45×50
容量
120cc
特性
耐熱性