cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
BT302N クラフトベーキングトレー (ナチュール)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16799180
品番
73692
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
焼成だけでなく、パンや菓子のトレーにも。
用途
ベーキング、菓子容器ケーキトレー
仕様
【オーブン】可
材質
耐油未晒クラフト
寸法(mm)
78×78×29
容量
210cc
特性
耐油、耐熱性